EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
14.02
14.02
14.02
14.01
14.03
14.04
14.05
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.9
1.91
1.92
1.93
1.94
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
全長(mm)
190
80
180
190
刃長(mm)
50
20
45
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05118995
品番
SCR+14.02
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.02
刃長(mm)
50
全長(mm)
190
材質
SKH56
刃数
8
シャンク径(Φmm)
10
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート