- ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り アズワン 05119768

ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-4108-71
内容量1袋(10枚)注文コード05119768品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。

仕様●材質:PET●厚さ:0.188mm●サイズ:A4サイズアズワン品番68-4108-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする