曜日別特売
QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850

QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850
QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850
QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850
QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850
QB-B1875W-LO ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ ニシキ工業 05121850

ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
奥行(mm)750
幅(mm)1800
間口(mm)1800
天板/ライトオーク、脚部/ブラック
内容量1台注文コード05121850品番QB-B1875W-LO
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

仕様組立式幅(mm)1800天板/ライトオーク、脚部/ブラック高さ(mm)720奥行(mm)750間口(mm)1800材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻(30mm厚)材質(脚部)スチールパイプ(50×30)焼付塗装アズワン品番68-4113-88本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×720アジャスターあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする