EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05121935
品番
SPHR+5.97
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.97
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5.97
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12