EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPHR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
15.07
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
刃長(mm)
90
85
90
全長(mm)
175
165
175
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05123283
品番
SPHR15.07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
刃径(Φmm)
15.07
刃長(mm)
90
全長(mm)
175
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
15.07
刃形
スパイラル