曜日別特売
URT-S1290-SK アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ ニシキ工業 05123679

URT-S1290-SK アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ ニシキ工業 05123679
URT-S1290-SK アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ ニシキ工業 05123679
URT-S1290-SK アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ ニシキ工業 05123679

アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/スミクロ、脚部/シルバー●サイズ(W×D×H):1200×900×720mm●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚●脚部/支柱:スチールパイプ(50×26)ベース:スチール楕円パイプ(54×28)焼付塗装 アジャスター付●組立式注文コード05123679品番URT-S1290-SK
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

仕様●カラー:天板/スミクロ、脚部/シルバー●サイズ(W×D×H):1200×900×720mm●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚●脚部/支柱:スチールパイプ(50×26)ベース:スチール楕円パイプ(54×28)焼付塗装 アジャスター付●組立式アズワン品番68-4120-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする