大洋ツール
リーマ HS S柄 SP-HR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
18
17.5
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
刃長(mm)
105
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
165
全長(mm)
200
165
170
175
185
190
200
210
220
230
235
250
255
260
270
290
305
315
320
325
330
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05124105
品番
SP-HR18.0
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
18
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク