曜日別特売

リーマ HS S柄 SP-HR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)23.5
23.5
24
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
刃長(mm)130
全長(mm)255
内容量1本注文コード05124218品番SP-HR23.5
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刃径(Φmm)23.5刃長(mm)130全長(mm)255材質SKH51刃数8シャンク径(Φmm)23.5刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする