曜日別特売
CUW-1560S-TK セレモニー・レセプションテーブル ソフトエッジ巻 CUWシリーズ ニシキ工業 05124370

CUW-1560S-TK セレモニー・レセプションテーブル ソフトエッジ巻 CUWシリーズ ニシキ工業 05124370
CUW-1560S-TK セレモニー・レセプションテーブル ソフトエッジ巻 CUWシリーズ ニシキ工業 05124370
CUW-1560S-TK セレモニー・レセプションテーブル ソフトエッジ巻 CUWシリーズ ニシキ工業 05124370

セレモニー・レセプションテーブル ソフトエッジ巻 CUWシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
内容量1枚仕様●カラー:天板/チーク●サイズ(W×D×H):1500×600×630mm●重量:14.5kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/アルミパイプ(□27)保護バー付 焼付塗装(ブラック)●完成品注文コード05124370品番CUW-1560S-TK
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

寺院用に適した高さのテーブルです。折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。薄型の為省スペースで収納できます。畳を傷めない平板脚仕様です。ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。アルミ脚で軽量化している為、設置が楽にできます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。

仕様●カラー:天板/チーク●サイズ(W×D×H):1500×600×630mm●重量:14.5kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/アルミパイプ(□27)保護バー付 焼付塗装(ブラック)●完成品アズワン品番68-4121-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする