曜日別特売
CK-02UB-BR ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事 05124537

CK-02UB-BR ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事 05124537
CK-02UB-BR ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事 05124537
CK-02UB-BR ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事 05124537
CK-02UB-BR ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事 05124537

ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:400×400×70mm●本体材質:低反発ウレタン●カバー材質:表面/ポリエステル、底面/PU●抗菌・防水加工●洗濯可●脱水不可(自然乾燥)●カラー:ブラウン注文コード05124537品番CK-02UB-BR
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カバーは通気性に優れたメッシュ生地を採用し、ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。カバー底面は全面滑り止め加工を施しています。
70mmの低反発クッションです。体圧が均一に分散され、リラックス感あふれる柔らかさです。

仕様●サイズ:400×400×70mm●本体材質:低反発ウレタン●カバー材質:表面/ポリエステル、底面/PU●抗菌・防水加工●洗濯可●脱水不可(自然乾燥)●カラー:ブラウンアズワン品番68-4129-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする