リーマ HS S柄 SPSCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.6注文コード05124665品番SPSCR+2.6
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)2.6刃長(mm)25全長(mm)90材質SKH56シャンク径(Φmm)2.2刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする