BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756

BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756
BF-01E-GR 折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ 美和商事 05124756

折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:幅540×奥行510~585×高さ710~810mm●座面:幅420×奥行360×高さ375~465mm(6段階調整)●折りたたみ時サイズ:幅540×奥行220×高さ820~920mm●材質:背もたれ・座面/ポリエチレン、フレーム/アルミ、パッド/EVA●角型座面●カラー:グリーン●重量:4.3kg●使用者最大体重:100kg注文コード05124756品番BF-01E-GR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

安全に座れ、安心してお風呂に入ることができるシャワーチェアです。座面、背もたれ、肘掛け、身体に触れるところは全てやわらかクッションで覆っています。ゆったりと奥まで座れる座面奥行を確保した背もたれのため、洗体時も安心して使用できます。肘掛けが握りやすく、立ち上がり時や着座時をサポートします。座面、背もたれは取り外して洗えます。

仕様●サイズ:幅540×奥行510~585×高さ710~810mm●座面:幅420×奥行360×高さ375~465mm(6段階調整)●折りたたみ時サイズ:幅540×奥行220×高さ820~920mm●材質:背もたれ・座面/ポリエチレン、フレーム/アルミ、パッド/EVA●角型座面●カラー:グリーン●重量:4.3kg●使用者最大体重:100kgアズワン品番68-4129-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする