美和商事
自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-4129-82
68-4129-81
68-4129-83
68-4129-82
68-4129-85
68-4129-84
68-4129-78
68-4129-80
68-4129-79
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05124808
品番
MGB22-STS-CGN
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥62,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
62,980
バスケットに入れる
スチール製の自走式車いすです。
ガートル棒付きです。
仕様
●サイズ:全長1000×幅635×高さ865mm●重量:15.2kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:スチール●エアータイヤ●ガートル棒付き●シートカラー:チェックグリーン
アズワン品番
68-4129-82