曜日別特売
MGB22-STN-CGN 自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ 美和商事 05124851

MGB22-STN-CGN 自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ 美和商事 05124851
MGB22-STN-CGN 自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ 美和商事 05124851

自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4129-80
内容量1台注文コード05124851品番MGB22-STN-CGN
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥58,980
販売価格(税別)非課税商品
58,980

スチール製の自走式車いすです。
ノーパンクタイヤ仕様です。

仕様●サイズ:全長1000×幅635×高さ865mm●重量:15.2kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:スチール●ノーパンクタイヤ●シートカラー:チェックグリーンアズワン品番68-4129-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする