曜日別特売
MGB22-ALS-CBK 自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ 美和商事 05124869

MGB22-ALS-CBK 自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ 美和商事 05124869
MGB22-ALS-CBK 自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ 美和商事 05124869

自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-4129-90
内容量1台注文コード05124869品番MGB22-ALS-CBK
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥69,980
販売価格(税別)非課税商品
69,980

アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
ガートル棒付きです。

仕様●サイズ:全長990×幅650×高さ845mm●重量:12.4kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:アルミニウム●エアータイヤ●ガートル棒付き●シートカラー:チェックブラックアズワン品番68-4129-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする