美和商事
自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-4129-91
68-4129-90
68-4129-91
68-4129-93
68-4129-92
68-4129-86
68-4129-88
68-4129-87
68-4129-89
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05124878
品番
MGB22-ALS-WR
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥69,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
69,980
バスケットに入れる
アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
ガートル棒付きです。
仕様
●サイズ:全長990×幅650×高さ845mm●重量:12.4kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:アルミニウム●エアータイヤ●ガートル棒付き●シートカラー:ワインレッド
アズワン品番
68-4129-91