MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
3
2
2.5
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
11
12
14
15
16
18
20
10
13
25
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
10
6
8
10
11
12
14
15
20
25
35
40
50
全長(mm)
45
40
45
50
60
65
75
90
105
70
120
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05125172
品番
HES4030
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.003~-0.025