MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
刃径(Φmm)
14
14
14
15
16
10
11
12
13
18
2
2.5
20
25
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
4
6
8
刃長(mm)
35
10
11
12
14
15
20
25
35
40
50
6
8
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05125565
品番
HES4140-C
参考基準価格(税別)
¥42,040
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
仕様
中止上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.010~-0.040