曜日別特売
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700

GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700
GG066 グラマンド GGシリーズ pavoni 05125700

グラマンド GGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●成形サイズ:32×24×高さ13mm ~6mL28取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします注文コード05125700品番GG066
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

お菓子や料理に添えると高級感を出すことが出来、おしゃれな演出が出来ます、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、チュイール、ラングドシャ、チョコレート、ムースなどにご使用いただけます
2019年 アジア最優秀パティシエのファブリツィオ・フィオラーニとのコラボレーションで開発した2024年の新作シリコン型。

仕様●成形サイズ:32×24×高さ13mm ~6mL28取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたしますアズワン品番68-4131-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする