MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
4
5
6
7
8
9
10
12
16
20
1
1.5
2
2.5
3
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
4
刃長(mm)
50
24
30
40
50
70
75
6
8
14
16
20
全長(mm)
100
55
65
80
85
95
100
125
140
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05126082
品番
HESL2120
参考基準価格(税別)
¥39,920
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
側面切削
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
-0.010~-0.040