T-IR-FBM アイスリング 1箱 20個入 T-IRシリーズ TOBIEMON 05126208

アイスリング 1箱 20個入 T-IRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20個)仕様●本体素材:TPU+PCMジェル(中身)●本体サイズ:内径/12±1×10.5±1cm、内周長/約35±1cm●重量:約135±10g●冷たさ持続時間:約1時間max●凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間●カラー:フォントグラフィック ブルー注文コード05126208品番T-IR-FBM
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

繰り返し使用できるからECOで経済的、ひんやり長持ちで熱中症対策、電池や電源が不要でいつでもどこでも使える!PCM素材で環境に優しい、色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク、28℃以下で自然凍結

仕様●本体素材:TPU+PCMジェル(中身)●本体サイズ:内径/12±1×10.5±1cm、内周長/約35±1cm●重量:約135±10g●冷たさ持続時間:約1時間max●凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間●カラー:フォントグラフィック ブルーアズワン品番68-4133-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする