EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPSCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10.07
10.07
10.07
10.05
10.06
10.08
10.09
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
全長(mm)
160
160
170
110
120
130
140
150
180
190
刃長(mm)
40
40
45
30
35
50
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05126625
品番
SPSCR+10.07
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.07
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
8
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12