EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628

EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628
EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628
EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628
EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628
EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628
EG-006-SS EXTRA GUARD 006 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 05126628

EXTRA GUARD 006

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双仕様●サイズ:SS●色:ブラック●全長(mm):190●手囲い(mm):180●中指の長さ(mm):75●重量(g):44●厚さ(mm):約0.6●材質:【甲部】ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂【掌部】合成皮革、シリコーン樹脂【着脱テープ】ナイロン、ポリウレタン●袖口タイプ:マジック式注文コード05126628品番EG-006-SS
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性を実現します。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つ手のひら部はマイクロファイバー合皮を採用しております。甲部シリコンのデザインは伸び過ぎによる作業性低下の防止効果があります。手のひら部の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは的確にモノを掴む設計です。

仕様●サイズ:SS●色:ブラック●全長(mm):190●手囲い(mm):180●中指の長さ(mm):75●重量(g):44●厚さ(mm):約0.6●材質:【甲部】ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂【掌部】合成皮革、シリコーン樹脂【着脱テープ】ナイロン、ポリウレタン●袖口タイプ:マジック式アズワン品番68-4141-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする