EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SP-SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
大径(Φmm)
2.7
全長(mm)
80
注文コード
05127648
品番
SP-SUR-3R+0.75x2x35
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
大径・全長
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃右ネジレ
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
R
0.75
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
2
大径(Φmm)
2.7
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12
角度小数
2