曜日別特売

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本大径(Φmm)3.19全長(mm)80注文コード05127666品番SP-SUR-3R+1x2x35
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃形右刃右ネジレ全長(mm)80刃長(mm)35材質SKH56シャンクストレートシャンクR1シャンク径(Φmm)6角度(°)2大径(Φmm)3.19コーティングノンコートねじれ角(°)12角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする