曜日別特売

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本大径(Φmm)9.9全長(mm)210注文コード05127937品番SPSUR3R+1.5x2.5x160
参考基準価格(税別)¥98,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
刃形右刃右ネジレ全長(mm)210刃長(mm)160材質SKH56シャンクストレートシャンクR1.5シャンク径(Φmm)8角度(°)230′大径(Φmm)9.9コーティングノンコートねじれ角(°)12角度小数2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする