曜日別特売

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本大径(Φmm)7.48全長(mm)150注文コード05128016品番SP-SUR-3R+1.15x3x100
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃形右刃右ネジレ全長(mm)150刃長(mm)100材質SKH56シャンクストレートシャンクR1.15シャンク径(Φmm)8角度(°)3大径(Φmm)7.48コーティングノンコートねじれ角(°)12角度小数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする