曜日別特売

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本大径(Φmm)12.28全長(mm)210注文コード05128068品番SP-SUR-3R+2x3x160
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
刃形右刃右ネジレ全長(mm)210刃長(mm)160材質SKH56シャンクストレートシャンクR2シャンク径(Φmm)12角度(°)3大径(Φmm)12.28コーティングノンコートねじれ角(°)12角度小数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする