曜日別特売

リーマ HS S柄 SPTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長(mm)99
全長(mm)130
内容量1本注文コード05128673品番SPTPR+5.5
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
刃径(Φmm)5.5刃長(mm)99全長(mm)130材質SKH51シャンク径(Φmm)6.5刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク大径(Φmm)7.38コーティングノンコートねじれ角(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする