EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
17
18
19
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長(mm)
270
48
53
63
75
87
99
119
141
163
194
234
270
310
318
全長(mm)
340
70
75
88
102
115
130
152
178
205
240
290
340
390
405
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128865
品番
SPTPR+20
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
270
全長(mm)
340
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
22
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
25.2
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12