曜日別特売

リーマ HS S柄 SPTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)27
27
26
28
29
30
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
刃長(mm)318
全長(mm)405
内容量1本注文コード05128935品番SPTPR+27
参考基準価格(税別)¥188,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
刃径(Φmm)27刃長(mm)318全長(mm)405材質SKH51シャンク径(Φmm)27刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク大径(Φmm)33.06コーティングノンコートねじれ角(°)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする