EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16.75
10.5
13.5
17
19.2
23.5
25
10.25
13.25
16.75
18.95
23.2
24.7
刃長(mm)
70
60
70
85
100
全長(mm)
184
150
184
202
244
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129057
品番
SPTRア+20
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.75
刃長(mm)
70
全長(mm)
184
材質
SKH56
刃数
8
呼び寸法
20
シャンク長(mm)
99
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
23.25
テーパーNo.
MT3