リーマ HS S柄 SPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)23.2
刃長(mm)85
全長(mm)202
内容量1本注文コード05129075品番SPTRア+27
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
刃径(Φmm)23.2刃長(mm)85全長(mm)202材質SKH56刃数10呼び寸法27シャンク長(mm)99シャンクMT(モールステーパー)シャンク大径(Φmm)31.2テーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする