EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 SPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
24.7
10.5
13.5
17
19.2
23.5
25
10.25
13.25
16.75
18.95
23.2
24.7
刃長(mm)
100
60
70
85
100
全長(mm)
244
150
184
202
244
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129084
品番
SPTRア+30
参考基準価格(税別)
¥189,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24.7
刃長(mm)
100
全長(mm)
244
材質
SKH56
刃数
10
呼び寸法
30
シャンク長(mm)
124
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
34.2
テーパーNo.
MT4