エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
14.5
14.5
14.5
14
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)
170
70
75
85
90
100
120
130
140
150
155
160
170
180
190
200
刃長(mm)
57
25
30
35
40
48
54
57
60
65
70
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129328
品番
ST-S14.5
参考基準価格(税別)
¥22,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.5
刃長(mm)
57
全長(mm)
170
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク