エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
29
29
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)
250
70
75
85
90
100
120
130
140
150
155
160
170
180
190
200
刃長(mm)
80
25
30
35
40
48
54
57
60
65
70
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129522
品番
ST-S29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,990
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
80
全長(mm)
250
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
25
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク