エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
05129653
品番
STO-S4.5
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク