曜日別特売

リーマ HS S柄 STO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)7注文コード05129705品番STO-S7.0
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)7刃長(mm)40全長(mm)90材質HSS-COシャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする