エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.5
注文コード
05129714
品番
STO-S7.5
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
8
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク