エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
05130064
品番
STO-S25.0
参考基準価格(税別)
¥68,870
販売価格(税込)
¥65,868
販売価格(税別)
¥
59,880
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
20
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク