エス・ケーシンカイ
リーマ HS S柄 STO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
29
注文コード
05130143
品番
STO-S29.0
参考基準価格(税別)
¥89,270
販売価格(税込)
¥85,668
販売価格(税別)
¥
77,880
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
140
全長(mm)
260
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
25
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク