曜日別特売
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688

AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688
AL-0021 スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ ANIMALEAD(アニマリード) 05130688

スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●スクラブパンツ[男女兼用]●ライトグレー●機能:抗ウイルス加工、制菌、ストレッチ●素材:フルダルソフトトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット●サイズ:SS●▼ウエスト:60~64●▼ヒップ:94.6●▼股上:28.5●▼股下:69注文コード05130688品番AL-0021
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「抗ウイルス性」と「制菌性」を保持し、特定のウイルスの数を99%以上減少させます。シワになりにくく、洗濯後も乾きやすいイージーケアの素材です。制電糸入りで、ホコリを寄せつけません。繰り返し洗濯しても色が落ちにくいため、きれいな色合い・シルエットを保ちます。ウエストゴム・ヒモ入り、繊維上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する、安全性の高いスクラブ

仕様●スクラブパンツ[男女兼用]●ライトグレー●機能:抗ウイルス加工、制菌、ストレッチ●素材:フルダルソフトトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット●サイズ:SS●▼ウエスト:60~64●▼ヒップ:94.6●▼股上:28.5●▼股下:69アズワン品番68-4184-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする