CL-0013 パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ Calala(キャララ) 05131458

CL-0013 パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ Calala(キャララ) 05131458
CL-0013 パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ Calala(キャララ) 05131458
CL-0013 パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ Calala(キャララ) 05131458
CL-0013 パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ Calala(キャララ) 05131458

パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:制電、ストレッチ●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し●サイズ:7号●▼ウエスト:66●▼ヒップ:91●▼股上:25●▼股下:74注文コード05131458品番CL-0013
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

円筒状に編み込んだ、伸縮性の高いニットです。ソフトな風合いで着心地がよく、伸縮性も高いため体の動かしやすさも抜群。シワになりにくいので、普段のメンテナンスも簡単です。

仕様●パンツ[女性用]●ブラック●機能:制電、ストレッチ●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し●サイズ:7号●▼ウエスト:66●▼ヒップ:91●▼股上:25●▼股下:74アズワン品番68-4184-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする