CL-0164 サンダル NO750 CL-0164シリーズ Calala(キャララ) 05131546

サンダル NO750 CL-0164シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●サンダル●ブラック●アッパー:PU(ポリウレタン)●ソール:スポンジ/ゴムリフト●ウイズ:3E●ヒール高:40mm●サイズ(cm):25.5注文コード05131546品番CL-0164
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

土踏まずのアーチが足裏をサポートしてくれるサンダル

仕様●サンダル●ブラック●アッパー:PU(ポリウレタン)●ソール:スポンジ/ゴムリフト●ウイズ:3E●ヒール高:40mm●サイズ(cm):25.5アズワン品番68-4185-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする