曜日別特売

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
角度(°)2
全長(mm)150
刃長(mm)100
内容量1本注文コード05133257品番SUR+3x2x100
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径(Φmm)3刃長(mm)100全長(mm)150シャンク径(Φmm)8角度(°)2材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンク大径(Φmm)6.49コーティングノンコート角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする