曜日別特売
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418

MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418
MK-0003 ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133418

ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●ファスナースクラブ[男性用]●ネイビー●機能:ストレッチ、工業洗濯対応●素材:ストレッチトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:LL●▼肩幅:47.5●▼バスト:115●▼着丈:76●▼袖丈:26注文コード05133418品番MK-0003
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

サラサラした軽やかな肌触りが快適な、通気性に優れた「ストレッチトロピカル」。シワになりにくくストレッチ性もあり、忙しい現場でも快適に過ごせる人気の素材です。細い糸で緻密に織られたため、丈夫で工業洗濯にも対応。繰り返しの洗濯でも劣化しにくい生地です。大きめサイズが収納可能な右脇スマホポケット、オリジナルネーム付、カラフルなファスナースクラブは、配色にストライプを効かせたデザイン性の高い一枚。

仕様●ファスナースクラブ[男性用]●ネイビー●機能:ストレッチ、工業洗濯対応●素材:ストレッチトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:LL●▼肩幅:47.5●▼バスト:115●▼着丈:76●▼袖丈:26アズワン品番68-4189-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする