曜日別特売
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951

MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951
MK-0009 パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05133951

パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●パンツ[男性用]●ネイビー●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付●サイズ:S●▼ウエスト:72~76●▼ヒップ:96●▼股上:25●▼股下:ハーフメイド(88)注文コード05133951品番MK-0009
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ほどよい肉感と、ふんわりした肌触りが喜ばれている「ソフトラチネ」。制電糸を織り込んでいるためホコリがつきにくく、女性に好評の透け防止加工も備えました。

仕様●パンツ[男性用]●ネイビー●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付●サイズ:S●▼ウエスト:72~76●▼ヒップ:96●▼股上:25●▼股下:ハーフメイド(88)アズワン品番68-4189-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする