曜日別特売
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421

MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421
MK-0030 ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン) 05135421

ワンピース ストレッチラチネ MK-0030シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット●サイズ:L●▼肩幅:40●▼バスト:98●▼ウエスト:81●▼着丈:98●▼袖丈:20注文コード05135421品番MK-0030
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。シンプルなワントーンが上品さを演出。アシンメトリーなプリーツがこなれ感をプラス。

仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット●サイズ:L●▼肩幅:40●▼バスト:98●▼ウエスト:81●▼着丈:98●▼袖丈:20アズワン品番68-4191-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする