曜日別特売

リーマ HS S柄 SURH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
角度(°)2
全長(mm)150
刃長(mm)100
内容量1本注文コード05136565品番SURH+3x2x100
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃形右刃ストレート全長(mm)150刃長(mm)100材質SKH56刃径(Φmm)3シャンクストレートシャンクシャンク径(Φmm)8角度(°)2大径(Φmm)6.49コーティングノンコート角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする