曜日別特売
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718

4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718
4X91U36695 巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W TALIX 05136718

巻取式TypeCケーブル Qlex Retractable Cable 240W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05136718
品番
4X91U36695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PD3.2 240W対応( 48V / 5A )。メッシュケーブル採用1.2mリールケーブル。高耐久20,000回超の屈曲テストクリア。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする